Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Lok za inštalacijsko cev GEWISS DX43116 HF 16mm Vtakniti 16mm SIV 90st.

Šifra: 2792512

EAN: 8018678035608

GEWISS

DX43116

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GEWISS
Material
brezhalogenska plastika
Premer (mm)
16
Izvedba
Vtakniti
Za nominalnih premerih cevi (mm)
16
Barva
siva
Kot loka (st.)
90

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Polipropilen PP
Površinska obdelava
Neobdelano
Kakovost površinske prevleke
Nepremazan
Polirana površina
Ne
Brušena površina
Ne
Brezhalogensko
Da
Rokav
Da
Dvodelna
Ne
Z revizijsko odprtino in pokrovom
Ne
Prilagodljivo
Ne
Radij (mm)
58
Z vtičnico
Da
Radij (mm)
58

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center