Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Litijeva baterija DURACELL CR123A 1400mAh 3V

Šifra: 2745897

EAN: 5000394123106

DURACELL

DL123A

No product image

Litijeva baterija proizvajalca DURACELL CR123A je dimenzije 2/3A, kapacitete 1400mAh in napetosti 3V.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DURACELL
Oznaka IEC
CR123A
Zmogljivost (mAh)
1400
Napetost (V)
3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center