Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LINKEO 1m 4 237mm 44,3mm 52,5mm 230V 10" kabelski razdelilec PDU

Šifra: 2740615

EAN: 3414970765185

LEGRAND

646801

No product image

10" (1U) napajalna enota (PDU) s 4 x 2P+E vtičnicami (nemši standard, zasukane 55°), aluminijasto ohišje, hitra pritrditev brez vijakov, horitzontalno ali vertikalno s prilagoditvijo nosilcev.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LINKEO
Dolžina kabla (m)
1
Število vtičnic z zaščitnim stikom
4
Širina (mm)
237
Višina (mm)
44,3
Globina (mm)
52,5
Napajalna napetost (V)
230

Ostali podatki ali lastnosti

Dimenzija pritrditve
254mm (10 palcev)
Smer montaže
vodoravni / navpični
Električni priključek
Priključni kabel z vtičem
Število višin
1
Dolžina (mm)
237
Prenapetostna kategorija
2
Omrežni filter
Ne
Preklop
Ne
SNMP
Ne
S prikazom
Ne
Ocenjevanje
lokalna
Z LED indikacijo
Ne
Z varnostjo
Ne
Ampermeter
Ne
Z merjenjem temperature
Ne
S pritrdilnim priborom
Da
Barva
Črna
Montažna velikost (mm)
254

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center