Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Letev izenačitve potencialov Obo Bettermann s pokrovom 67,5mm 63mm 217mm jeklo Galvanizirano

Šifra: 2867369

EAN: 4012196868421

Obo Bettermann

5015683 - 1801 12x25 1x95

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
s pokrovom
Višina (mm)
67,5
Širina (mm)
63
Dolžina (mm)
217
Material za sponko
Jeklo
Površina terminala
Galvansko / elektrolitsko pocinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Nadometna modularna gradnja
Izolator
Da
Število togih priključkov vodnika do 95 mm 2
2
Material za stikalno letev
Medenina
Površina stika letve
Ponikljano

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center