Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Letev izenačitve potencialov Obo Bettermann 1808 brez pokrova 34mm 30mm 300mm 1 MEDEN Ponikljano

Šifra: 2795480

EAN: 4012195378075

Obo Bettermann

5015014 - 1808

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
brez pokrova
Višina (mm)
34
Širina (mm)
30
Dolžina (mm)
300
Število povezav s okroglimi konektorji
1
Material za sponko
Medenina
Površina terminala
Ponikljano

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Površinska pritrditev
Izolator
Ne
Število priključkov okrogli vodnik 8 mm
0
Število priključkov okrogli vodnik 10 mm
0
Število priključkov okrogli vodnik 8-10 mm
1
Število priključkov ploščatih vodnikov do 30mm
0
Število priključkov ploščatih vodnikov do 40 mm
1
Število togih priključkov vodnika do 6 mm 2
0
Število togih priključkov vodnika do 16 mm 2
0
Število togih priključkov vodnika do 25 mm 2
8
Število togih priključkov vodnika do 95 mm 2
0
Material za stikalno letev
Medenina
Površina stika letve
Ponikljano

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center