Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Letev izenačitve potencialov Obo Bettermann 1802 5 VA Samo klešče 5mm 40mm 246mm 5 INOX A2 neobdelano

Šifra: 2775778

EAN: 4012195002277

Obo Bettermann

5015854 - 1802 5 VA

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
Samo klešče
Višina (mm)
5
Širina (mm)
40
Dolžina (mm)
246
Število povezav s okroglimi konektorji
5
Material za sponko
Nerjaveče jeklo V2A
Površina terminala
Neobdelano

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Nadometna modularna gradnja
Izolator
Da
Število priključkov okrogli vodnik 8 mm
0
Število priključkov okrogli vodnik 10 mm
0
Število priključkov okrogli vodnik 8-10 mm
0
Število priključkov ploščatih vodnikov do 30mm
0
Število priključkov ploščatih vodnikov do 40 mm
0
Število togih priključkov vodnika do 6 mm 2
0
Število togih priključkov vodnika do 16 mm 2
0
Število togih priključkov vodnika do 25 mm 2
0
Število togih priključkov vodnika do 95 mm 2
0
Material za stikalno letev
Nerjaveče jeklo V2A
Površina stika letve
Neobdelano

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center