Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Lepilni trak BizLine Dvostranski DS, 19mm 10m 0,95mm BEL PE

Šifra: 2854693

EAN: 3700420311157

BizLine

BIZ 351070

No product image

Obojestranski PE penasti lepilni trak bel 19 mm x 10 m x 0,95 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Širina (mm)
19
Dolžina (m)
10
Debelina (mm)
0,95
Barva
v beli barvi
Material
PE

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center