Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
Lepila - 7 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2803487, EAN: 5411183090231
SOUDAL
06029 - 119615

Lepilo SOUDAL FIX ALL HIGH TACK lepilo + tesnilo 1K MS HYBRID bela

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803489, EAN: 5411183090248
SOUDAL
06028 - 119613

Lepilo SOUDAL FIX ALL lepilo + tesnilo CRYSTAL 1K MS HYBRID,

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803507, EAN: 5411183115309
SOUDAL
05060 - 135623

Lepilo SOUDAL SEKUNDNO, MITRE KIT 2K (10s/1h), lepilo + trdilec

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803490, EAN: 5411183187498
SOUDAL
201395 - 122236

Lepilo SOUDAL FIX ALL lepilo+tesnilo TURBO 1K MS HYBRID

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803500, EAN: 8053808282927
SOUDAL
747260 - 747260

Lepilo BOSSONG BCR V-PLUS 300 sidrna masa 2K

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803499, EAN: 8053808284631
SOUDAL
747138 - 747138

Lepilo BOSSONG BCR POLY SF 300 SIDRNA MASA 2K

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2878481, EAN: 5411183077690
SOUDAL
06106

Lepilo SOUDAL SEKUNDNO GEL lepilo, SUPER GLUE

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center