Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED trak VEGAS COB EXPRESS RGBW 14W/m 24V IP67 3000K ROBUS 5M (kit)

Šifra: 2851343

EAN: 5391370092289

LED Group

RVCRGBW3K675

No product image

LED trak VEGAS COB EXPRESS RGBW v kolutu 5m ima moč 14W/m, deluje na napetosti 24V, ima zaščito IP67 in življenjsko dobo 30.000h. Ima barvno različico in dodatno belo barvo 3000K.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
VEGAS COB EXPRESS RGBW
Priključna moč svetlobnih virov na meter (W/m)
14
Napetost sijalke (V)
24
Zaščitna stopnja (IP)
IP67
Barvna temperatura (K)
3000

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Trak
Vrsta napetosti
DC
Kot sevanja (st.)
120
Dolžina (mm)
5000
Širina (mm)
14
Z zaključnim elementom
Da
Samolepilno
Da
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Vrsta napajalne naprave
LED upravljalna naprava-napetostno krmiljenje
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
30000
Zaščitni razred
III
Napajalni sistem (W)
3,5
Barva svetlobe
RGBW
Indeks barvnega videza (CRI)
90-100 (razred 1A)
Višina / globina (mm)
4,5
Primerno za zatemnitev
Da
Nastavljiva barvna temperatura
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center