Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED trak ROBUS ATLANTIC AC 8W/m 230V 80led/m 840lm IP65 3000K E

Šifra: 2864213

EAN: 5391370080736

LED Group

RAA8306550 - RAA8306550

No product image

LED trak ATLANTIC AC proizvajalca ROBUS omogoča direktno vezavo na napetost 220-240V. Ima stopnjo zaščite IP65, barvo temperature 4000 K in je visoko UV odporen.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Priključna moč svetlobnih virov na meter (W/m)
8
Napetost sijalke (V)
230
Število svetlobnih virov na meter (led/m)
80
Svetlobni tok (lm)
840
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Barvna temperatura (K)
3000
Razred energijske učinkovitosti
E

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Trak
Vrsta napetosti
AC
Kot sevanja (st.)
110
Dolžina (mm)
50000
Širina (mm)
16
Z zaključnim elementom
Da
S priključnim kompletom
Ne
Samolepilno
Da
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Način montaže
Nadgradna montaža
Napetost svetlobnega vira (V)
od 220 do 240
Vrsta napajalne naprave
Ni potrebno
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
30000
Zaščitni razred
II
Napajalni sistem (W)
8,3
Barva svetlobe
v beli barvi
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Faktor moči
0,5
Višina / globina (mm)
7
Presek vodnika (mm2)
0,5
Vrsta priklopa
spajkanje
Primerno za zatemnitev
Ne
Konstantna svetlobna moč (CLO)
Ne
Nastavljiva barvna temperatura
Ne
Nastavljiv svetlobni tok
Ne
Nastavljiv kot žarka
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center