Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED sijalka REFLEKTORSKA Corepro LEDspot R50 4,3-60W 320lm 827 E14 36st. DIMM 84mm Prozorna od 220 do 240V F brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2770024

EAN: 8718696811771

PHILIPS

929001891202

No product image

Led sijalka reflektorska CorePro LEDspot R50 ima moč 4,3W za 60W, svetlobni tok 320 lumnov, toplo belo barvo svetlobe 2700K, kot osvetlitve 36 stopinj, okov/podnožje E14, napetost 230V in ima možnosti zatemnitve/dimanja.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Corepro LEDspot
Moč sijalke (W)
4,3-60
Svetlobni tok (lm)
320
Barva svetlobe
827
Okov
E14
Kot sevanja (st.)
36
Možnost zatemnjevanja
zatemnitev
Dolžina (mm)
84
Vrsta stekla/pokrova
Prozorna
Nazivna napetost (V)
od 220 do 240
Razred energijske učinkovitosti
F
Možnost daljinskega upravljanja
brezdaljinsko uprav.

Ostali podatki ali lastnosti

Premer (mm)
50
Vrsta napetosti
AC
Svetilnost (cd)
550
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Oblika svetlobnega vira
Reflektor
Barva
v beli barvi
Povprečna življenjska doba (h)
15000
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
5
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Nazivni tok (mA)
25
Faktor moči
0,7
Moč svetilke (W)
4,3
Svetlobni tok (lm)
320
Svetlobni tok (lm)
320
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
74
Žarnica z žarilno nitko
Ne
Barva svetlobe po EN 12464-1
Topla <3300 K
Barva svetlobe
827
Barvna temperatura (K)
2700
Barva ohišja
Drugo
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,1178
Oznaka svetilke
Drugo
Min. število preklopnih ciklov
50000
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG1
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Kot žarka (st.)
od 36 do 36
Nazivni svetlobni tok v skladu z IEC 62612 (lm)
320
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Zatemnitev Wi-Fi
Ne
Zatemnitev Bluetooth
Ne
Razred energijske učinkovitosti po EU uredbi 2019/2015
F
Primerno za magnetne balaste
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Vklop faze zatemnitve
Da
Izklop faze zatemnitve
Da
Primerno za elektronske predstikalne naprave
Ne
S stikalom detekcije mraka
Ne
S senzorjem gibanja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center