Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED sijalka REFLEKTORSKA Corepro LEDspot PAR16 CCT3 4,8-50W 360lm 827/830/840 GU10 36st. DIMM 61,5mm Prozorna 220-240V E brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2866786

EAN: 8720169369696

PHILIPS

929004221002

No product image

Reflektorska LED sijalka z grlom GU10 in funkcijo CCT. Sijalka ima moč 4,8W, svetlobni tok 360 lumnov in možnost izbire barve temperature med 827, 830 in 840.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Corepro LEDspot
Moč sijalke (W)
4,8-50
Svetlobni tok (lm)
360
Barva svetlobe
827/830/840
Okov
GU10
Kot sevanja (st.)
36
Možnost zatemnjevanja
zatemnitev
Dolžina (mm)
61,5
Vrsta stekla/pokrova
Prozorna
Nazivna napetost (V)
220-240
Razred energijske učinkovitosti
E
Možnost daljinskega upravljanja
NE

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center