Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED sijalka REFLEKTORSKA Corepro LEDspot CLASSIC 2,7-25W 225lm 830 GU10 36st. brez zatemnitve 54mm Prozorna od 220 do 240V F brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2740936

EAN: 8718696728291

PHILIPS

929001217602

No product image

Led sijalka reflektorska premera fi 50mm, proizvajalca Philips ima moč 2,7-25W, svetlobni tok 225 lumnov, toplo belo svetlobo 3000K, kot osvetlitve 36 stopinj, okov/podnožje GU10, nima možnosti zatemnitve /dimanja.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Corepro LEDspot CLASSIC
Moč sijalke (W)
2,7-25
Svetlobni tok (lm)
225
Barva svetlobe
830
Okov
GU10
Kot sevanja (st.)
36
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Dolžina (mm)
54
Vrsta stekla/pokrova
Prozorna
Nazivna napetost (V)
od 220 do 240
Razred energijske učinkovitosti
F
Možnost daljinskega upravljanja
brezdaljinsko uprav.

Ostali podatki ali lastnosti

Premer (mm)
50
Vrsta napetosti
AC
Svetilnost (cd)
490
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Oblika svetlobnega vira
Reflektor
Barva
v beli barvi
Povprečna življenjska doba (h)
15000
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
3
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Nazivni tok (mA)
od 29 do 29
Faktor moči
0,5
Moč svetilke (W)
od 2,7 do 2,7
Svetlobni tok (lm)
225
Svetlobni tok (lm)
225
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
83
Žarnica z žarilno nitko
Ne
Barva svetlobe po EN 12464-1
Topla <3300 K
Barvna temperatura (K)
od 3000 do 3000
Barva ohišja
Drugo
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,1279
Oznaka svetilke
PAR16
Min. število preklopnih ciklov
50000
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
Drugo
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Kot žarka (st.)
od 36 do 36
Nazivni svetlobni tok v skladu z IEC 62612 (lm)
225
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Zatemnitev Wi-Fi
Ne
Zatemnitev Bluetooth
Ne
Razred energijske učinkovitosti po EU uredbi 2019/2015
F
Primerno za magnetne balaste
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Primerno za elektronske predstikalne naprave
Ne
S stikalom detekcije mraka
Ne
S senzorjem gibanja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center