Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED sijalka PIN DULUX L LED (EVG & Direktna) 25-55W 2950lm 830 2G11 140st. brez zatemnitve 537mm Mat 220V E brezdaljinsko uprav. (4 PIN)

Šifra: 2848853

EAN: 4058075822177

OSRAM-Ledvance

822177

No product image

sijalka PIN DULUX L LED proizvajalca Osram ima moč 25W za 55W, toplo belo svetlobo 3000K, svetlobni tok 2950 lumnov in 4PINski okov/vznožek 2G11, možen priklop EVG & Direktna vezava.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DULUX L LED (EVG & Direktna)
Moč sijalke (W)
25-55
Svetlobni tok (lm)
2950
Barva svetlobe
830
Okov
2G11
Kot sevanja (st.)
140
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Dolžina (mm)
537
Vrsta stekla/pokrova
Mat
Nazivna napetost (V)
220
Razred energijske učinkovitosti
E
Možnost daljinskega upravljanja
brezdaljinsko uprav.

Ostali podatki ali lastnosti

Premer (mm)
44
Vrsta napetosti
AC
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Oblika svetlobnega vira
Cev, enostranko vpetje
Barva
v beli barvi
Povprečna življenjska doba (h)
30000
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
25
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Nazivni tok (mA)
110
Faktor moči
0,9
Moč svetilke (W)
25
Svetlobni tok (lm)
2950
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
118
Žarnica z žarilno nitko
Ne
Barva svetlobe po EN 12464-1
Topla <3300 K
Barvna temperatura (K)
3000
Barva ohišja
v beli barvi
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Min. število preklopnih ciklov
200000
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG0
Na voljo je podpora IFTTT
Da
Kot žarka (st.)
140
Nazivni svetlobni tok v skladu z IEC 62612 (lm)
2950
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Zatemnitev Wi-Fi
Ne
Zatemnitev Bluetooth
Ne
Razred energijske učinkovitosti po EU uredbi 2019/2015
E
Primerno za magnetne balaste
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Primerno za elektronske predstikalne naprave
Da
S stikalom detekcije mraka
Ne
S senzorjem gibanja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center