Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED sijalka PIN CorePro LED PL-C 9-26W 900lm 830 G24q-3/GX24q-3 120st. brez zatemnitve 163,6mm Prozorna od 20 do 50V F brezdaljinsko uprav. (4-PIN)

Šifra: 2703580

EAN: 8718696541159

PHILIPS

929001200802

No product image

LED sijalka proizvajalca Philips ima moč 9W za 26W, toplo belo svetlobo 3000K, svetlobni tok 900 lumnov in 4 PINski okov/vznožek G24q-3/GX24q-3, napetost 230V.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CorePro LED PL-C
Moč sijalke (W)
9-26
Svetlobni tok (lm)
900
Barva svetlobe
830
Okov
G24q-3/GX24q-3
Kot sevanja (st.)
120
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Dolžina (mm)
163,6
Vrsta stekla/pokrova
Prozorna
Nazivna napetost (V)
od 20 do 50
Razred energijske učinkovitosti
F
Možnost daljinskega upravljanja
brezdaljinsko uprav.

Ostali podatki ali lastnosti

Premer (mm)
33,4
Vrsta napetosti
AC
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Oblika svetlobnega vira
Drugo
Barva
v beli barvi
Povprečna življenjska doba (h)
30000
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
12
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Nazivni tok (mA)
400
Faktor moči
0,9
Moč svetilke (W)
9
Svetlobni tok (lm)
950
Svetlobni tok (lm)
950
Žarnica z žarilno nitko
Ne
Barva svetlobe po EN 12464-1
Topla <3300 K
Barva svetlobe
830
Barvna temperatura (K)
3000
Barva ohišja
Drugo
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,1517
Oznaka svetilke
Drugo
Min. število preklopnih ciklov
50000
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG0

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center