Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED sijalka PIN CorePro LED PL-C 5,5-13W 660lm 840 G24q-1 120st. brez zatemnitve 128mm Mat od 220 do 240V E brezdaljinsko uprav. (4-PIN)

Šifra: 2855076

EAN: 8720169290433

PHILIPS

929003757702

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CorePro LED PL-C
Moč sijalke (W)
5,5-13
Svetlobni tok (lm)
660
Barva svetlobe
840
Okov
G24q-1
Kot sevanja (st.)
120
Možnost zatemnjevanja
NE
Dolžina (mm)
128
Vrsta stekla/pokrova
Mat
Nazivna napetost (V)
od 220 do 240
Razred energijske učinkovitosti
E
Možnost daljinskega upravljanja
brezdaljinsko uprav.

Ostali podatki ali lastnosti

Premer (mm)
34
Vrsta napetosti
AC
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Oblika svetlobnega vira
Cev, enostranko vpetje
Barva
v beli barvi
Povprečna življenjska doba (h)
30000
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
6
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Nazivni tok (mA)
od 30 do 30
Faktor moči
0,9
Moč svetilke (W)
od 5,5 do 5,5
Svetlobni tok (lm)
od 660 do 660
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
120
Žarnica z žarilno nitko
Ne
Barva svetlobe po EN 12464-1
Nevtralna 3300 do 5300 K
Barvna temperatura (K)
od 4000 do 4000
Barva ohišja
v beli barvi
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,1265
Oznaka svetilke
Drugo
Min. število preklopnih ciklov
200000
Popolno harmonično popačenje
0,25
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG0
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Kot žarka (st.)
od 120 do 120
Nazivni svetlobni tok v skladu z IEC 62612 (lm)
660
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Zatemnitev Wi-Fi
Ne
Zatemnitev Bluetooth
Ne
Razred energijske učinkovitosti po EU uredbi 2019/2015
E
Primerno za magnetne balaste
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Primerno za elektronske predstikalne naprave
Da
S stikalom detekcije mraka
Ne
S senzorjem gibanja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center