Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED sijalka KLASIČNA PARATHOM CL A60 8,5-60W 806lm 827 E27 200st. brez zatemnitve 107mm Mat 220V F brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2847456

EAN: 4099854049088

OSRAM-Ledvance

049088

No product image

LED sijalka KLASIČNA PARATHOM CL A60 ima moč 8,5-60W, 806 lumnov, toplo belo barvo svetlobe 2700K, okov E27, nima možnosti zatemnitve in je matirana.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PARATHOM CL A60
Moč sijalke (W)
8,5-60
Svetlobni tok (lm)
806
Barva svetlobe
827
Okov
E27
Kot sevanja (st.)
200
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Dolžina (mm)
107
Vrsta stekla/pokrova
Mat
Nazivna napetost (V)
220
Razred energijske učinkovitosti
F
Možnost daljinskega upravljanja
brezdaljinsko uprav.

Ostali podatki ali lastnosti

Premer (mm)
60
Vrsta napetosti
AC
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Oblika svetlobnega vira
Hruškasta oblika
Barva
v beli barvi
Povprečna življenjska doba (h)
15000
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
9
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Nazivni tok (mA)
58
Moč svetilke (W)
8,5
Svetlobni tok (lm)
806
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
94
Žarnica z žarilno nitko
Ne
Barva svetlobe po EN 12464-1
Topla <3300 K
Barvna temperatura (K)
2700
Barva ohišja
v beli barvi
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Oznaka svetilke
A-Type
Min. število preklopnih ciklov
100000
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG0
Na voljo je podpora IFTTT
Da
Kot žarka (st.)
200
Nazivni svetlobni tok v skladu z IEC 62612 (lm)
806
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Zatemnitev Wi-Fi
Ne
Zatemnitev Bluetooth
Ne
Razred energijske učinkovitosti po EU uredbi 2019/2015
F
Primerno za magnetne balaste
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Primerno za elektronske predstikalne naprave
Ne
S stikalom detekcije mraka
Ne
S senzorjem gibanja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center