Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED sijalka KLASIČNA MASTER LEDbulb VALUE A60 7,8-75W 1055lm 927 E27 150st. DIMM 104mm Mat od 220 do 240V D brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2801543

EAN: 8719514347908

PHILIPS

929003058102

No product image

LED sijalka KLASIČNA MASTER LEDbulb A60 ima moč 7,8W za 75W, svetlobni tok 1055 lumnov, ima možnost zatemnitve/DIMM, CRI90, toplo belo barvo svetlobe 2700K in okov E27.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MASTER LEDbulb
Moč sijalke (W)
7,8-75
Svetlobni tok (lm)
1055
Barva svetlobe
927
Okov
E27
Kot sevanja (st.)
150
Možnost zatemnjevanja
zatemnitev
Dolžina (mm)
104
Vrsta stekla/pokrova
Mat
Nazivna napetost (V)
od 220 do 240
Razred energijske učinkovitosti
D
Možnost daljinskega upravljanja
brezdaljinsko uprav.

Ostali podatki ali lastnosti

Premer (mm)
60
Vrsta napetosti
AC
Indeks barvnega videza (CRI)
90-100 (razred 1A)
Oblika svetlobnega vira
Hruškasta oblika
Barva
v beli barvi
Povprečna življenjska doba (h)
15000
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
8
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Nazivni tok (mA)
od 46 do 46
Faktor moči
0,7
Moč svetilke (W)
od 7,8 do 7,8
Svetlobni tok (lm)
od 1055 do 1055
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
135
Žarnica z žarilno nitko
Da
Barva svetlobe po EN 12464-1
Topla <3300 K
Barvna temperatura (K)
od 2700 do 2700
Barva ohišja
Drugo
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,0972
Oznaka svetilke
A-Type
Min. število preklopnih ciklov
20000
Popolno harmonično popačenje
0,9
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG0
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Nazivni svetlobni tok v skladu z IEC 62612 (lm)
1055
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Zatemnitev Wi-Fi
Ne
Zatemnitev Bluetooth
Ne
Razred energijske učinkovitosti po EU uredbi 2019/2015
D
Primerno za magnetne balaste
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Vklop faze zatemnitve
Da
Izklop faze zatemnitve
Da
Primerno za elektronske predstikalne naprave
Ne
S stikalom detekcije mraka
Ne
S senzorjem gibanja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center