Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED sijalka KLASIČNA CorePro LEDbulb A60 10-75W 1055lm 865 E27 280st. brez zatemnitve 108mm plastična od 220 do 240V F brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2853761

EAN: 8720169169234

PHILIPS

929002306708

No product image

Led sijalka klasične oblike, proizvajalca Philips, ima moč 10W nadomešča žarnico 75W, svetlobni tok 1055 lumnov, hladno belo svetlobo 6500K, okov/podnožje E27 in je matirana, nima možnosti dimanja/zatemnitve.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CorePro LEDbulb
Moč sijalke (W)
10-75
Svetlobni tok (lm)
1055
Barva svetlobe
865
Okov
E27
Kot sevanja (st.)
280
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Dolžina (mm)
108
Vrsta stekla/pokrova
plastična
Nazivna napetost (V)
od 220 do 240
Razred energijske učinkovitosti
F
Možnost daljinskega upravljanja
brezdaljinsko uprav.

Ostali podatki ali lastnosti

Premer (mm)
60
Vrsta napetosti
AC
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Oblika svetlobnega vira
Hruškasta oblika
Barva
v beli barvi
Povprečna življenjska doba (h)
15000
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
10
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Nazivni tok (mA)
od 90 do 90
Faktor moči
0,54
Moč svetilke (W)
od 10 do 10
Svetlobni tok (lm)
od 1055 do 1055
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
105
Žarnica z žarilno nitko
Ne
Barva svetlobe po EN 12464-1
Hladna >5300 K
Barvna temperatura (K)
od 6500 do 6500
Barva ohišja
v beli barvi
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,1246
Oznaka svetilke
A-Type
Min. število preklopnih ciklov
50000
Popolno harmonično popačenje
1,14
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG0
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Kot žarka (st.)
od 180 do 180
Nazivni svetlobni tok v skladu z IEC 62612 (lm)
1055
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Zatemnitev Wi-Fi
Ne
Zatemnitev Bluetooth
Ne
Razred energijske učinkovitosti po EU uredbi 2019/2015
F
Primerno za magnetne balaste
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Primerno za elektronske predstikalne naprave
Ne
S stikalom detekcije mraka
Ne
S senzorjem gibanja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center