Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED sijalka KLASIČNA CLASSIC LED Bulb A60 CLG 10,5-100W 1521lm 840 E27 brez zatemnitve 104mm Bistra retrofit od 220 do 240V D brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2797161

EAN: 8719514347106

PHILIPS

929002026292

No product image

Led sijalka klasične oblike-retrofit steklena, proizvajalca Philips, ima moč 10,5W za 100W, svetlobni tok 1521 lumnov, nevtralno belo svetlobo 4000K, okov/podnožje E27, je prozorna in nima možnosti dimanja/zatemnitve.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CLASSIC LED Bulb
Moč sijalke (W)
10,5-100
Svetlobni tok (lm)
1521
Barva svetlobe
840
Okov
E27
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Dolžina (mm)
104
Vrsta stekla/pokrova
Bistra retrofit
Nazivna napetost (V)
od 220 do 240
Razred energijske učinkovitosti
D
Možnost daljinskega upravljanja
brezdaljinsko uprav.

Ostali podatki ali lastnosti

Premer (mm)
60
Vrsta napetosti
AC
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Oblika svetlobnega vira
Hruškasta oblika
Barva
v beli barvi
Povprečna življenjska doba (h)
15000
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
11
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Nazivni tok (mA)
od 90 do 90
Faktor moči
0,52
Moč svetilke (W)
od 10,5 do 10,5
Svetlobni tok (lm)
od 1521 do 1521
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
144
Žarnica z žarilno nitko
Da
Barva svetlobe po EN 12464-1
Nevtralna 3300 do 5300 K
Barvna temperatura (K)
od 4000 do 4000
Barva ohišja
Drugo
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,094
Oznaka svetilke
A-Type
Min. število preklopnih ciklov
20000
Popolno harmonično popačenje
1,08
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG1
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Nazivni svetlobni tok v skladu z IEC 62612 (lm)
1521
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Zatemnitev Wi-Fi
Ne
Zatemnitev Bluetooth
Ne
Razred energijske učinkovitosti po EU uredbi 2019/2015
D
Primerno za magnetne balaste
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Primerno za elektronske predstikalne naprave
Ne
S stikalom detekcije mraka
Ne
S senzorjem gibanja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center