Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED sijalka KLASIČNA CLASSIC LED Bulb A60 CLG 10,5-100W 1521lm 827 E27 brez zatemnitve Bistra retrofit D

Šifra: 2810970

EAN: 8719514347151

PHILIPS

929002026192

No product image

Led sijalka klasične oblike-retrofit steklena, proizvajalca Philips, ima moč 10,5W za 100W, svetlobni tok 1521 lumnov, nevtralno belo svetlobo 2700K, okov/podnožje E27, je prozorna in nima možnosti dimanja/zatemnitve.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CLASSIC LED Bulb
Moč sijalke (W)
10,5-100
Svetlobni tok (lm)
1521
Barva svetlobe
827
Okov
E27
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Vrsta stekla/pokrova
Bistra retrofit
Razred energijske učinkovitosti
D

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center