Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

LED sijalka KLASIČNA CIRCOLUX 14,5-100W 1521lm 827 E27 160st. brez zatemnitve fi 260mm F

Šifra: 2798166

EAN: 4058075606999

OSRAM-Ledvance

606999

No product image

LED sijalka KLASIČNA okrogla fi 260mm CIRCOLUX ima moč 17-100W, svetlobni tok 1521 lumnov, toplo belo barvo 2700K, CRI80, navoj E27, kot svetilnosti 160st., ni je možno dimmati/zatemniti, napetost 220-240V.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CIRCOLUX
Moč sijalke (W)
14,5-100
Svetlobni tok (lm)
1521
Barva svetlobe
827
Okov
E27
Kot sevanja (st.)
160
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Dolžina (mm)
fi 260
Razred energijske učinkovitosti
F

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center