Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED sijalka INDUSTRIJSKA TrueForce LED HPI UN WB 140-400W 20000lm 840 E40 120st. brez zatemnitve fi 250mm Prozorna 220-240V & 100-145V D brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2791973

EAN: 8718699753733

PHILIPS

929002351002

No product image

Sijalka TrueForce LED HPI UN ima moč 140W, ki nadomešča 400W, svetlobni tok 20000 lumnov, kot osvetlitve 120st., nevtralno belo barvo 4000K in okov E40, možen priklop na 220-240V ali 100-145V – EM dušilko !!

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TrueForce LED HPI
Moč sijalke (W)
140-400
Svetlobni tok (lm)
20000
Barva svetlobe
840
Okov
E40
Kot sevanja (st.)
120
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Dolžina (mm)
fi 250
Vrsta stekla/pokrova
Prozorna
Nazivna napetost (V)
220-240V & 100-145
Razred energijske učinkovitosti
D
Možnost daljinskega upravljanja
brezdaljinsko uprav.

Ostali podatki ali lastnosti

Premer (mm)
250
Vrsta napetosti
AC
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Oblika svetlobnega vira
Drugo
Barva
v beli barvi
Povprečna življenjska doba (h)
50000
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
140
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Nazivni tok (mA)
od 740 do 740
Faktor moči
0,9
Moč svetilke (W)
od 140 do 140
Svetlobni tok (lm)
od 20000 do 20000
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
115
Žarnica z žarilno nitko
Ne
Barva svetlobe po EN 12464-1
Nevtralna 3300 do 5300 K
Barvna temperatura (K)
od 4000 do 4000
Barva ohišja
Črna
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,1177
Oznaka svetilke
Drugo
Min. število preklopnih ciklov
50000
Popolno harmonično popačenje
0,2
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG1
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Kot žarka (st.)
od 120 do 120
Nazivni svetlobni tok v skladu z IEC 62612 (lm)
16200
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Zatemnitev Wi-Fi
Ne
Zatemnitev Bluetooth
Ne
Razred energijske učinkovitosti po EU uredbi 2019/2015
D
Primerno za magnetne balaste
Da
Brez funkcije zatemnitve
Da
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Primerno za elektronske predstikalne naprave
Ne
S stikalom detekcije mraka
Ne
S senzorjem gibanja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center