Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED napajalnik POS NAPETOSTNI FTPC60V-S-DA6 DALI-2/push-DIMM 60W 12V 5A 230V

Šifra: 2863749

EAN: 5902135154540

POS Power

FTPC60W12V-S-DA6

No product image

NAPAJALNIK LINIJSKI NAPETOSTNI POS 60W 12V IP20 DALI2 (DT6) + PUSH DIMM

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
POS
Vrsta kontrole
DALI-2/push-DIMM
Izhodna moč (W)
60
Vhodna napetost (V)
12
Nazivni tok (A)
5
Nazivna napetost (V)
230

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center