Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED napajalnik POS NAPETOSTNI FTPC20V12-E slim 20W 180-264V 12V 1,67A 230V IP20

Šifra: 2848120

EAN: 5902135152591

POS Power

FTPC20V12-E

No product image

LED napajalnik POS NAPETOSTNI FTPC20V12-E slim ima moč 20W, vhodno napetost 180-264V, izhodno napetost 12V, izhodni tok 1,67A ter zaščito IP20.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
POS
Izhodna moč (W)
20
Vhodna napetost (V)
180-264
Izhodna napetost (V)
12
Izhodni tok (A)
1,67
Nazivna napetost (V)
230
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center