Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED napajalnik OPTOTRONIC OTe 25/220-240/700 PC DIMM 25W 18-36V 700mA 220-240V IP20

Šifra: 2744479

EAN: 4052899105386

OSRAM-Ledvance

105386

No product image

Optotronic LED regulator/zatemnilnik je moči 25W, ima vhodno napetost 198…264V, izhodno napetost 18-36V, izhodni tok 700 mA ter območje zatemnitve 10...100%.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
OPTOTRONIC
Vrsta kontrole
DIMM
Izhodna moč (W)
25
Izhodna napetost (V)
18-36
Izhodni tok (A)
700
Nazivna napetost (V)
220-240
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Dinamična
Primerno za uporabo v zunanjih območjih
Ne
Ohišje
Plastično ohišje
Dolžina (mm)
95
Širina (mm)
53
Višina (mm)
30
Primerno za konstantni tok
Da
Primeren za konstantno napetost
Ne
Primerno za enosmerno napetost (primarna stran)
Ne
Zaščitni razred
II
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Izklop faze zatemnitve
Da
Vklop faze zatemnitve
Da
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Ne
Konstantna svetlobna moč (CLO)
Ne
Na voljo je podpora IFTTT
Da
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Delovanje preko Bluetooth
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center