Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED napajalnik OPTOTRONIC OT FIT 35/220-240/700 CS L G2 35W 27-51V 700mAh 220 - 240V IP20

Šifra: 2745449

EAN: 4052899522534

OSRAM-Ledvance

522534

No product image

Optotronic LED regulator/zatemnilnik je moči 35W, ima vhodno napetost 220-240V, izhodno napetost 27-51V, izhodni tok 700mA ter fleksibilne tokovne nastavitve DipSwitch.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
OPTOTRONIC
Izhodna moč (W)
35
Izhodna napetost (V)
27-51
Izhodni tok (A)
700
Nazivna napetost (V)
220 - 240
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center