Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED napajalnik MEAN WELL 35W 90-264V 12V 0-3A IP67

Šifra: 1198324

EAN: 3838629014675

MEANWELL

02020022 - LPV-35-12

No product image

LED napajalnik MEAN WELL je konstantne napetosti, ima moč 35W, vhodno napetost 90-264V, izhodno napetost 12V, tokovno območje 0-3A ter zaščito IP67.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MEAN WELL
Izhodna moč (W)
35
Vhodna napetost (V)
90-264
Izhodna napetost (V)
12
Nazivni tok (A)
0-3
Zaščitna stopnja (IP)
IP67

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center