Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED napajalnik ADLER NAPETOSTNI ADWS-150-12 150W 170~264V 12V 12,5A IP67

Šifra: 2796838

EAN: 5902135125410

ADLER Power

ADWS-150-12

No product image

LED napajalnik ADLER NAPETOSTNI ADWS-150-12 ima moč150W, vhodno napetost 170-264V, izhodno napetost 12V, izhodni tok 12,5A ter zaščito IP67.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ADLER
Izhodna moč (W)
150
Vhodna napetost (V)
170~264
Izhodna napetost (V)
12
Izhodni tok (A)
12,5
Zaščitna stopnja (IP)
IP67

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center