Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

LED cev T8 Direktna vezava MASTER LEDtube (+EMP) UO 14,7-36W 2500lm 840 G13 160st. brez zatemnitve 1200mm Mat od 220 do 240V C brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2795235

EAN: 8719514316584

PHILIPS

929002998302

No product image

LED cev T8 Direktna vezava, ima moč 14,7W za 36W, okov G13, svetlobni tok 2500lm, nevtralno belo svetlobo 4000K, ni primerna za regulacijo svetlobe (dimanje), deluje z EM dušilko ali vezana direktno na omrežje 220-240V.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MASTER LEDtube (+EMP)
Moč sijalke (W)
14,7-36
Svetlobni tok (lm)
2500
Barva svetlobe
840
Okov
G13
Kot sevanja (st.)
160
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Dolžina (mm)
1200
Vrsta stekla/pokrova
Mat
Nazivna napetost (V)
od 220 do 240
Razred energijske učinkovitosti
C
Možnost daljinskega upravljanja
brezdaljinsko uprav.

Ostali podatki ali lastnosti

Premer (mm)
28
Vrsta napetosti
AC
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Oblika svetlobnega vira
Cev, enostranko vpetje
Barva
v beli barvi
Povprečna življenjska doba (h)
60000
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
16
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Nazivni tok (mA)
od 67 do 73
Faktor moči
0,9
Moč svetilke (W)
15,5
Svetlobni tok (lm)
2500
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
161
Žarnica z žarilno nitko
Ne
Barva svetlobe po EN 12464-1
Nevtralna 3300 do 5300 K
Barva svetlobe
840
Barvna temperatura (K)
4000
Barva ohišja
v beli barvi
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,0845
Oznaka svetilke
Drugo
Min. število preklopnih ciklov
200000
Popolno harmonično popačenje
0,17
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG0
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Kot žarka (st.)
od 160 do 160
Nazivni svetlobni tok v skladu z IEC 62612 (lm)
2500
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Zatemnitev Wi-Fi
Ne
Zatemnitev Bluetooth
Ne
Razred energijske učinkovitosti po EU uredbi 2019/2015
C
Primerno za magnetne balaste
Da
Brez funkcije zatemnitve
Da
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Primerno za elektronske predstikalne naprave
Ne
S stikalom detekcije mraka
Ne
S senzorjem gibanja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center