Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED cev T8 Direktna vezava MASTER LEDtube (+EMP) HO 12-30W 1575lm 865 G13 160st. brez zatemnitve 900mm Mat od 220 do 240V E brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2745194

EAN: 8718696687109

PHILIPS

929001298502

No product image

LED cev T8 Direktna vezava, ima moč 12W za 30W, okov G13, svetlobni tok 1575lm, hladno belo barvo svetlobe 6500K, ni primerna za regulacijo svetlobe (dimanje), deluje z EM dušilko ali vezana direktno na omrežje 220-240V.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MASTER LEDtube (+EMP)
Moč sijalke (W)
12-30
Svetlobni tok (lm)
1575
Barva svetlobe
865
Okov
G13
Kot sevanja (st.)
160
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Dolžina (mm)
900
Vrsta stekla/pokrova
Mat
Nazivna napetost (V)
od 220 do 240
Razred energijske učinkovitosti
E
Možnost daljinskega upravljanja
brezdaljinsko uprav.

Ostali podatki ali lastnosti

Premer (mm)
28
Vrsta napetosti
AC
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Oblika svetlobnega vira
Cev, dvojno vpetje
Barva
v beli barvi
Povprečna življenjska doba (h)
50000
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
12
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Nazivni tok (mA)
57
Faktor moči
0,9
Moč svetilke (W)
12
Svetlobni tok (lm)
1575
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
131
Žarnica z žarilno nitko
Ne
Barva svetlobe po EN 12464-1
Hladna >5300 K
Barva svetlobe
865
Barvna temperatura (K)
6500
Barva ohišja
v beli barvi
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,1037
Oznaka svetilke
T8
Min. število preklopnih ciklov
200000
Popolno harmonično popačenje
0,19
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG0
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Kot žarka (st.)
od 160 do 160
Nazivni svetlobni tok v skladu z IEC 62612 (lm)
1575
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Zatemnitev Wi-Fi
Ne
Zatemnitev Bluetooth
Ne
Razred energijske učinkovitosti po EU uredbi 2019/2015
E
Primerno za magnetne balaste
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Primerno za elektronske predstikalne naprave
Ne
S stikalom detekcije mraka
Ne
S senzorjem gibanja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center