Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ladijska svetilka LEGRAND UNILUX ovalna ŽARNICA 1 100W od 2700 do 2700K CRI>90 BEL 985lm E27 SIV 192mm IK06 IP44

Šifra: 1071019

EAN: 3245060604196

LEGRAND

060419

No product image

Ladijska svetilka LEGRAND ima max. moč 100W, okov E27, ohišje PVC, steklo prizmatično zaščiteno s pocinkano mrežo in ima zaščitni razred IP44.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND
Svetlobni vir
Žarnica z žarilno nitko
Primerno za število svetlobnih virov
1
Moč sijalke (W)
100
Barvna temperatura (K)
od 2700 do 2700
Indeks barvnega videza (CRI)
90-100 (razred 1A)
Barva svetlobe
v beli barvi
Svetlobni tok (lm)
985
Okov svetlobnega vira
E27
Barva ohišja
siva
Dolžina (mm)
192
Stopnja mehanske odpornosti
IK06
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Kot sevanja
Izredno širok žarek> 80 °
Nazivna napetost (V)
od 110 do 230
Nazivni tok (mA)
od 260 do 545

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za visečo montažo
Ne
Primeren za stropno montažo
Da
Primerna je za podometno montažo
Ne
Primerno za nadgradno montažo
Da
S sijalko
Ne
Vključno z napajalno enoto
Ne
Primerno za zasilno razsvetljavo
Ne
Material ohišja
Umetna masa
Primerno za montažo v svetlobni niz
Ne
Material svetlobnotehničnega pokrova
Strukturirano steklo
Primerno za delovna mesta s slikovnimi zasloni
Ne
Vrsta rastra
Brez
Porazdelitev svetilnosti
Asimetrična
Porazdelitev svetlobnega toka
Direktna
Širina (mm)
147
Višina / globina (mm)
111
Vgradna dolžina (mm)
192
Zaščitni razred
II
Protipožarna zaščita "D"
Ne
Montaža v izoliran strop, protipožarna zaščita "F s streho"
Ne
Napajalni sistem (K)
60
Z zračnimi režami
Ne
Vrsta napetosti
AC
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Razdelilnik svetlobe
Leča/optika/plošča difuzorja
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od -10 do 40
Primerno za moč sijalk (W)
od 60 do 60
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Namestitev na steno
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center