Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Križna sponka PEKOM KE1 PL 60 x 60 P/P III ? 30mm jeklo

Šifra: 2863489

EAN: 8605050593674

PEKOM

70000520 - KE1 PL

No product image

Križna sponka 60 x 60 za valjanec, namenjena povezovanju traku širine do 30 mm. Sestavljena iz 3 plošč velikosti 60 x 60, 4 šestkotnih vijakov M8 in 4 matic M8

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PEKOM
Izvedba
P/P III
Premer (mm)
? 30
Material
Jeklo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center