Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Kotni element PEKOM PNK PL H=60mm 50mm 90° E90 Galvanizirano

Šifra: 2769663

EAN: 8605050503598

PEKOM

10030140 - L PNK 6 5 PL

No product image

Kotni element za kabelske police Pekom PNK je dobavljiv v različnih kotih (45° in 90°) ter različnih višin, širin (50-600mm) in materialov.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PEKOM
Višina kabelske police (mm)
H=60
Širina kabelske police (mm)
50
Turn (kot)
90°
Izvedba
E90
Površinska obdelava
Galvansko / elektrolitsko pocinkano

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center