Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Kotni element PEKOM nastavljiv 0-180° PNK 600/60 PL H=60mm 600mm jeklo Galvanizirano

Šifra: 2848982

EAN: 8605050576141

PEKOM

100300113 - 0-180 PNK 600/60 PL

No product image

Nastavljiv kotni element od 0-180° za kabelske police PNK širine 600mm, višine 60mm, galvaniziran

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PEKOM
Višina kabelske police (mm)
H=60
Širina kabelske police (mm)
600
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Galvansko / elektrolitsko pocinkano

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center