Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kotni element Obo Bettermann RB 90 840 FS 85mm 400mm 90° okrogla oblika 150mm brez priključka jeklo Vroče cinkano

Šifra: 2793546

EAN: 4012196211999

Obo Bettermann

7001819 - RB 90 840 FS

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Višina kabelske police (mm)
85
Širina kabelske police (mm)
400
Turn (kot)
90°
Izvedba
okrogla oblika
Notranji polmer (mm)
150
Izvedba
brez priključka
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Vroče cinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Sprememba smeri
Vodoravno/horizontalno
Preluknjana stranska stena
Ne
Montažno luknjanje v tleh
Ne
NATO -vgrajene luknje
Ne
Širok razpon izvedbe
Ne
Primerno za integriteto vezja
Ne
Iz nerjavečega jekla, vložen
Ne
Kotnik
90 ST.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center