Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kotni element Obo Bettermann RB 90 630 FS 60mm 300mm 90° Upognite togo 50mm Integriran priključek jeklo Galvanizirano Cink cink

Šifra: 2858193

EAN: 4012197343194

Obo Bettermann

6036566 - RB 90 630 FS

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Višina kabelske police (mm)
60
Širina kabelske police (mm)
300
Turn (kot)
90°
Izvedba
Upognite togo
Notranji polmer (mm)
50
Izvedba
Integriran priključek
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Barva
Cink

Ostali podatki ali lastnosti

Sprememba smeri
Vodoravno/horizontalno
Debelina materiala (mm)
0,8
Preluknjana stranska stena
Da
Montažno luknjanje v tleh
Da
NATO -vgrajene luknje
Ne
Primerno za integriteto vezja
Da
Iz nerjavečega jekla, vložen
Ne
Z vrh
Ne
Bend model
Gladek ovinek
Kotnik
90 ST.
Delovna temperatura (ST.C)
od -20 do 120
Za povezavo z vijaki
Da
Za brezvijačno povezavo
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center