Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kotni element Obo Bettermann RB 90 610 FS 60mm 100mm 90° jeklo Neprekinjeno pocinkano

Šifra: 2868726

EAN: 4012197343101

Obo Bettermann

6036560 - RB 90 610 FS

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Višina kabelske police (mm)
60
Širina kabelske police (mm)
100
Turn (kot)
90°
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Neprekinjeno pocinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Sprememba smeri
Vodoravno/horizontalno
Debelina materiala (mm)
0,8
Preluknjana stranska stena
Da
Montažno luknjanje v tleh
Da
NATO -vgrajene luknje
Ne
Primerno za integriteto vezja
Da
Iz nerjavečega jekla, vložen
Ne
Z vrh
Ne
Bend model
Gladek ovinek
Kotnik
90 ST.
Delovna temperatura (ST.C)
od -20 do 120
Za povezavo z vijaki
Da
Za brezvijačno povezavo
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center