Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kotna spojka mr. kab. police Obo Bettermann Ravninsko koleno 55mm 200mm 90 ST. jeklo Galvanizirano

Šifra: 2767246

EAN: 5512196352696

Obo Bettermann

6001939 - GRB 90 520 G

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Višina mrežne police (mm)
55
Širina mrežne police (mm)
200
Kotnik
90 ST.
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Galvansko / elektrolitsko pocinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Premer žice (mm)
3,9
Izvedba
Horizontalni lok
Izvedba
brez priključka
Primerno za integriteto vezja
ni za integriteto vezja
Iz nerjavečega jekla, vložen
ni inox
Kakovost materiala
PVC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center