Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kotna spojka mr. kab. police Obo Bettermann GRB 90 510 FT 55mm 100mm 90 ST. jeklo Vroče cinkano

Šifra: 2751860

EAN: 4012196001699

Obo Bettermann

6002218 - GRB 90 510 FT

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Višina mrežne police (mm)
55
Širina mrežne police (mm)
100
Kotnik
90 ST.
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Vroče cinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Premer žice (mm)
3,9
Izvedba
Horizontalni lok
Izvedba
brez priključka
Primerno za integriteto vezja
Ne
Iz nerjavečega jekla, vložen
Ne
Kakovost materiala
PVC
Barva
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center