Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kotna spojka kabelske police Obo Bettermann RAAM 620 A2 200mm 60mm jeklo ni inox

Šifra: 2751372

EAN: 4012195878810

Obo Bettermann

6041275 - RAAM 620 A2

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Kabelska polica izhodna širina (mm)
200
Višina kabelske police (mm)
60
Material
Jeklo
Iz nerjavečega jekla, vložen
ni inox

Ostali podatki ali lastnosti

NATO -vgrajene luknje
Ne
Izvedba
Integriran priključek
Širok razpon izvedbe
Ne
Primerno za integriteto vezja
Ne
Kakovost materiala
Nerjaveče jeklo
Barva
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center