Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kotna spojka kabelske lestve Obo Bettermann WLB 90 114 FS 110x400 90 ST. 90° jeklo

Šifra: 2752619

EAN: 4012196301997

Obo Bettermann

6312357 - WLB 90 114 FS

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Turn (kot)
90 ST.
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Sprememba smeri
Vodoravno/horizontalno
Notranji polmer
500
Preluknjana stranska stena
ni preluk.str.stena
Vrsta opore
Neperforiran profil
Kabel višina vodila
110
Kabel širina vodila
400
Širok razpon izvedbe
širok razpon izvedbe
Primerno za integriteto vezja
ni za integriteto vezja
Iz nerjavečega jekla, vložen
ni inox
Površinska obdelava
Neprekinjeno pocinkano

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center