Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kotna spojka kabelske lestve Obo Bettermann LBI 90 115 VS FT 90 ST. jeklo

Šifra: 2752309

EAN: 4012196157815

Obo Bettermann

6217753 - LBI 90 115 VS FT

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Turn (kot)
90 ST.
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Sprememba smeri
Vodoravno/horizontalno
Notranji polmer
490
Izvedba strani dela
Raven profil
Preluknjana stranska stena
ni preluk.str.stena
Vrsta opore
Neperforiran profil
Kabel višina vodila
110
Kabel širina vodila
500
Širok razpon izvedbe
ni širok.razp.izved.
Primerno za integriteto vezja
ni za integriteto vezja
Iz nerjavečega jekla, vložen
ni inox
Površinska obdelava
Vroče cinkano

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center