Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Konzola nVent CADDY SNAEG 42mm 150mm 106mm 3mm jeklo Galvanizirano tip A

Šifra: 2741730

EAN: 8711893007251

ERICO EUROPE

311905 - SNAEG

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent CADDY
Širina opornice (mm)
42
Višina letve (mm)
150
Dolžina (mm)
106
Debelina materiala (mm)
3
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Tip profila
tip A

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center