Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Konzola nVent CADDY KA25H0500HD 41mm 41mm 500mm 2,5mm jeklo vroče pocinkano

Šifra: 2743928

EAN: 8711893027280

ERICO EUROPE

311732 - KA25H0500HD

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent CADDY
Širina opornice (mm)
41
Višina letve (mm)
41
Dolžina (mm)
500
Debelina materiala (mm)
2,5
Material
Jeklo
Površinska obdelava
vroče pocinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Lakirano
Ne
Rdeče svinčeno
Ne
S premazom
Ne
Luknjanje
Da
Širina reza (mm)
14
Obojestranski
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center