Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Konzola nVent CADDY CE420H0550EG 38mm 40mm 550mm 6mm jeklo Galvanizirano

Šifra: 2806342

EAN: 8711893013580

ERICO EUROPE

599980 - CE420H0550EG

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent CADDY
Širina opornice (mm)
38
Višina letve (mm)
40
Dolžina (mm)
550
Debelina materiala (mm)
6
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Galvansko / elektrolitsko pocinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Lakirano
Ne
Rdeče svinčeno
Ne
S premazom
Ne
Luknjanje
Da
Širina reza (mm)
11
Obojestranski
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center