Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Konzola nVent CADDY APYSTRUTS6 144mm 50mm 5mm Inox

Šifra: 2742860

EAN: 8711893010602

ERICO EUROPE

584840 - APYSTRUTS6

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent CADDY
Širina opornice (mm)
144
Višina letve (mm)
50
Debelina materiala (mm)
5
Material
Nerjaveče jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Lakirano
Ne
Rdeče svinčeno
Ne
S premazom
Ne
Luknjanje
Da
Obojestranski
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center