Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kontrolni kabel LIYCY UNITRONIC TP 2X2X0,25mm2 SIV Eca

Šifra: 1169460

EAN: 4044773019056

LAPP

0035800

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
UNITRONIC
Število žil
2
Zagozdni element
2X
Nominalni presek vodnikov (mm2)
0,25
Barva zunanjega plašča
siva
Razred odziva na ogenj
Eca

Ostali podatki ali lastnosti

Izolacija jedra
Umetna masa
Zaščita proti motnjam
splet
Plašč kabla
Umetna masa
Brezhalogenski po EN 50267-2-2
Halogen
Nizka dimnost (po EN 61034-2)
ni nizka dimnost
Zunanji premer (približno)
7
Temperatura delovanja, prilagodljiva
65
Kratkostična temperatura delovanja
40

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center