Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kontrolni kabel LIYCY brez zaščite vodnika 3XNe0,75mm2 SIV 250V Eca

Šifra: 2695060

EAN: 3838629068609

Drugi proizv.

030512

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Zaščitni vodnik
brez zaščite vodnika
Število žil
3
Zagozdni element
Ne
Nominalni presek vodnikov (mm2)
0,75
Barva zunanjega plašča
siva
Nazivna napetost U (V)
250
Razred odziva na ogenj
Eca

Ostali podatki ali lastnosti

Razred vodnika
Razred 5 = prilagodljiv
Izolacija jedra
PVC
Identifikacija jedra
Barva
Zaščita elementa pred motnjami
Brez
Zaščita proti motnjam
Pletenica
Plašč kabla
PVC
Negorljivo
V skladu z EN 60332-1-2
Nizka dimnost (po EN 61034-2)
Ne
Zunanji premer (približno)
6
Temperatura delovanja, prilagodljiva
od -5 do 70
Kratkostična temperatura delovanja
od -30 do 80
Brez halogenov (v skladu z EN 60754-1/2)
Ne
Odporen na nizke temperature (v skladu z EN 60811-504+505+506)
Ne
Odporen na olje (v skladu z EN 60811-404)
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center