Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kontrolni kabel LIYCY 2X2X0,75mm2 SIV Eca

Šifra: 1192248

EAN: 3838629035465

Drugi proizv.

LIYCYP075R02

No product image

Kontrolni kabel LIYCY PRO 2X2X0,75mm2 siva

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Število žil
2
Zagozdni element
2X
Nominalni presek vodnikov (mm2)
0,75
Barva zunanjega plašča
siva
Razred odziva na ogenj
Eca

Ostali podatki ali lastnosti

Izolacija jedra
Umetna masa
Zaščita proti motnjam
splet
Plašč kabla
Umetna masa
Brezhalogenski po EN 50267-2-2
Halogen
Nizka dimnost (po EN 61034-2)
ni nizka dimnost
Zunanji premer (približno)
7
Temperatura delovanja, prilagodljiva
65
Kratkostična temperatura delovanja
40

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center